{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Power Drill | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 19 mm | |
| Celková délka L | 169 mm | |
| Užitná délka L1 | 95 mm | |
| Nepodepřená délka A | 113 mm | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501015 | |
| Velikost upínače | 25 | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Provedení stopky | HB; HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Délka upínací drážky | 109 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,89 mm | |
| Úhel šroubovice | 9 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0602063N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 060305 | |
| Hmotnost | 280 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 5×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234015 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197697097 | |
| Číslo výrobce | 234015 19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |