{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Power Drill | |
| ⌀ Nominale DC | 16,5 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza utile L1 | 85 mm | |
| Sporgenza totale LA | 102 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
| Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
| Codice ISO Inserto | SOGX 060305 | |
| Set di viti per inserti | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
| Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 234015 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197697042 | |
| Codice del produttore | 234015 16,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |