Elemento base HiPer Drill, 5×D, ⌀ DC: 19mm

Codice art.: 231610 19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 5×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 19 mm - 19,99 mm
Lunghezza utile L1 100 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Vite di serraggio 231999 9IP (2,2 Nm)
Lunghezza complessiva L 186 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231610 19
EAN / GTIN 4045197603029
Codice del produttore 231610 19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale in fase di montaggio. (Per fori di precisione fino a IT9)
  • Ottima stabilità del corpo punta.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

Warning:

Uso previsto
  • Per impiego fisso e rotante.
  • Per fori di precisione fino a IT9 di dimensioni medie, a taglio destro.
  • Utilizzare esclusivamente un’emulsione lubrorefrigerante per il passaggio interno di quest’ultimo.
  • Prima dell’utilizzo, realizzare un foro pilota per aumentare il livello della sicurezza dei processi.
  • Impiegare solo con inserto per taglio n. art. 231630231690, vite di serraggio n. art. 231999.
  • Serrare la vite di serraggio con la coppia incisa sulla punta.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Download & documenti

Prodotti correlati