Elemento de base HiPer Drill, 5×D, ⌀ DC: 19mm

Número de artículo: 231610 19
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 19 mm
Longitud total L 186 mm
Longitud útil L1 100 mm
Longitud de alcance A 130 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL02501015
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 0250 mm
Longitud vástago LS 56 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HiPer Drill Grundelement
Diámetro del filo, máx. Dc 19,99 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,4 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 112,3 mm
Ángulo de desprendimiento 13 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 6,8 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2316xx190
Designación plaquita de corte 231640 19
Peso 350 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231610 19
EAN / GTIN 4045197603029
Número del fabricante 231610 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Para perforaciones de tamaño medio con una precisión hasta IT9, corte a derecha.
  • Utilizar únicamente con emulsión de lubricante refrigerante para la refrigeración interna.
  • Antes del uso, ejecutar una perforación piloto para aumentar la seguridad del proceso.
  • Emplear solo con un inserto de corte n.º 231630 − 231690, tornillo de amarre n.º 231999.
  • Apretar el tornillo de amarre al par de giro grabado en la broca.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • El usuario debe asegurarse de que las personas que trabajan con el producto tengan en cuenta las normas y disposiciones, así como las siguientes indicaciones: Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en cuanto a seguridad, prevención de accidentes y protección del medio ambiente.
  • No montar, instalar o poner en marcha productos defectuosos.
  • Ha de estar dispuesto el equipo de protección necesario.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.