• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PCHL 12.7-D22-2-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Clamp toolholder

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302657
EAN / GTIN 7291075318166
Codice del produttore 2302657
Numero-L L23920 3297

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili per Troncatura
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.094″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.079″
  • Overall Height (OAH): 1″
  • Overall Length (OAL): 4.72″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.094″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.079″
  • Head Length (LH): 0.78″
  • Overall Height (OAH): 1″
  • Overall Length (OAL): 4.72″
  • Altezza stelo (H): 1/2″
  • Profondità stelo (B): 1/2″
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 0.87″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto