• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

PCHL 12.7-D22-2-IQ Nástrojový držák pro zapichování a upichování břitových destiček s 5 břity.

Artiklové číslo: 2302657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2302657
EAN / GTIN 7291075318166
Číslo výrobce 2302657
L-číslo L23920 3297

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,094″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,079″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.079″
  • Délka hlavy (LH): 0.78″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.87″