PCHL 16-D40-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302573
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302573
EAN / GTIN 7291075317992
Codice del produttore 2302573
Numero-L L23920 2747

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 43.5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 33.3 mm
  • Overall Height (OAH) 43.5 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto