• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PCHL 32-D40-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302578
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302578
EAN / GTIN 7291075318043
Codice del produttore 2302578
Numero-L L23920 1035

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 43.5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 33.3 mm
  • Overall Height (OAH) 43.5 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 40 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto