SGSF 32-2-W16 Frese per incavatura e scanalatura con stelo integrale Weldon

Codice art.: 2302437
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302437
EAN / GTIN 7291075307245
Codice del produttore 2302437
Numero-L L24130 33

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 100 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 76 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto