SGSF 32-2-W16 Grooving and Slitting Cutters with Integral Weldon Shanks

Artikelnummer: 2302437
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302437
EAN/GTIN 7291075307245
Nummer fabrikant 2302437
L-nummer L24130 33

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, asdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 100 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 76 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles