• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 32-2-W16 Nut- und Scheibenfräser mit Weldon Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 2302437
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302437
EAN / GTIN 7291075307245
Herstellernummer 2302437
L-Nummer L24130 33

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 76 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen