SGSF 32-2-W16 Freze pentru caneluri și discuri cu interfață Weldon.

Cod articol: 2302437
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302437
EAN / GTIN 7291075307245
Număr producător 2302437
L-Număr L24130 33

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și discuri cu interfață Weldon.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 76 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 2
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate