SGSF 32-2-W16 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním Weldon.

Artiklové číslo: 2302437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302437
EAN / GTIN 7291075307245
Číslo výrobce 2302437
L-číslo L24130 33

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, počet řezných hran (NOF) 3, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 76 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny