Vite di serraggio

Codice art.: 229708
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Forma della testa della vite Testa svasata
Misura del filetto d1 M2,5
Lunghezza nominale L 5,2 mm
Dimensione azionamento TX8
Coppia di serraggio consigliata max. 1,2 Nm
Con sede sì
Superficie es. zincata
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229708
EAN / GTIN 4960664349098
Codice del produttore TPC01862
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de