Stezni vijak

Artikl br.: 229708
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX8
Navoji M2,5
Duljina D (L) 5,2 mm
Stezni moment 1,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 229708
EAN / GTIN 4960664349098
Broj proizvođača TPC01862