Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229708
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M2,5
Nominalusis ilgis L 5,2 mm
Pavaros dydis TX8
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,2 Nm
Su stebule taip
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229708
EAN / GTIN 4960664349098
Gamintojo numeris TPC01862
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de