Upínací šroub

Artiklové číslo: 229708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M2,5
Jmenovitá délka L 5,2 mm
Velikost pohonu TX8
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm
S nákružkem ano
Povrch pozinkováno
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229708
EAN / GTIN 4960664349098
Číslo výrobce TPC01862
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de