Vpenjalni vijak

Št. art.: 229708
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oblika glave vijaka potopna glava
S pasom da
Nazivna dolžina L 5,2 mm
Velikost navoja d1 M2,5
Pogonski profil TORX® notranji
Velikost pogona TX8
Površina pocinkano
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja M
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Priporočen zatezni moment maks. 1,2 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229708
EAN/GTIN 4960664349098
Številka proizvajalca TPC01862
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de