{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Lunghezza nominale L | 4,1 mm | |
| Misura del filetto d1 | M2 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | TX6 | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 0,45 Nm |
| Codice articolo | 229707 | |
| EAN / GTIN | 4960664473724 | |
| Codice del produttore | TPC01847 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |