Upínací šroub

Artiklové číslo: 229707
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Výška příruby L3 4,1 mm
Rozměr závitu d1 M2
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX6
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Doporučený utahovací moment max. 0,45 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229707
EAN / GTIN 4960664473724
Číslo výrobce TPC01847
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de