{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Nennlänge L | 4,1 mm | |
| Gewindegröße d1 | M2 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | TX6 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Gewindeart | M | |
| empfohlenes Anzugsmoment max. | 0,45 Nm |
| Artikelnummer | 229707 | |
| EAN / GTIN | 4960664473724 | |
| Herstellernummer | TPC01847 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |