Vpenjalni vijak

Št. art.: 229707
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
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
Pogon TX6
Navoj M2
Dolžina L 4,1 mm
Zatezni moment 0,45 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229707
EAN/GTIN 4960664473724
Številka proizvajalca TPC01847
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de