Leva di piegatura 3-10 mm

Codice art.: 2293641
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 2293641
EAN / GTIN 4017981005470
Codice del produttore 2293641
Numero-L L60160 4202
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Leva di piegatura 3-10 mm

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 610 mm
  • Ø tubo (min.) [mm]: 3 mm
  • Ø tubo (max.) [mm]: 10 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no