Bøjningshåndtag 3-10 mm

Art.-nr.: 2293641
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2293641
EAN/GTIN 4017981005470
Producentnummer 2293641
L-nummer L60160 4202
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bøjningshåndtag 3-10 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Rør-Ø (min.) [mm]: 3 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen