Upogibni vzvod 3-10 mm

Št. art.: 2293641
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2293641
EAN/GTIN 4017981005470
Številka proizvajalca 2293641
L-število L60160 4202
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Upogibni vzvod 3-10 mm

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 610 mm
  • Ø cevi (min.) [mm]: 3 mm
  • Ø cevi (največ) [mm]: 10 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez