Pârghie de îndoire 3-10 mm

Cod articol.: 2293641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2293641
EAN / GTIN 4017981005470
Număr producător 2293641
L-Număr L60160 4202
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pârghie de îndoire 3-10 mm

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 610 mm
  • Ø tub (min.) [mm]: 3 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu