LOMU...04ER-GM 10

Codice art.: 225220 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
350 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOMU...04ER-GM
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 mm - 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Codice del produttore TLB04340

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per ae= 0,3 x D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili