{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 28 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | LOMU.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225200 28/3L | |
EAN / GTIN | 4960664648177 | |
Codice del produttore | THN05025 |