LOMU...04ER-GM 10

Réf.: 225220 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOMU...04ER-GM
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 mm - 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Réf. fabricant TLB04340

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae=0,3 x D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :