LOMU...04ER-GM 10

Artiklové číslo: 225220 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOMU...04ER-GM
Typ ST1400
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PR1525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,06 mm - 0,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Číslo výrobce TLB04340

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae=0,3 x D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů