LOMU...04ER-GM 10

Número de artículo: 225220 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
360 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LOMU...04ER-GM
Tipo 10
Radio angular 0,4 mm
Clase PR1525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,06 mm - 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Número del fabricante TLB04340

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para ae=0,3 x D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas