LOMU...04ER-GM 10

Cod articol: 225220 10
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOMU...04ER-GM
Tip ST1400
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 mm - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Număr producător TLB04340

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tăişuri − model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae=0,3 × D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule