Inserto per fresatura SOMT....20ER-LD, per frese ad alto avanzamento, PR1810

Codice art.: 222083 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto SOMT100420ER-LD
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Forma di base quadrata
Larghezza inserto 10,3 mm
Lunghezza inserti 10,3 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 10,3 mm
Altezza spigolo 4,58 mm
Diametro inserto 10,3 mm
Raggio di punta 2 mm
Angolo al vertice 90 grado
Larghezza smusso della superficie del truciolo 0 mm
Angolo dello smusso della superficie del truciolo 0 grado
Angolo di spoglia superiore 90 grado
Angolo di regolazione 10 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 16 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 16 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente piano) 0 grado
Condizione di taglio Continuo
Codice ISO SOMT100420ER
Diametro foro di fissaggio 4,6 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile LD
Materiali da taglio, codice produttore PR1810
Rivestimento Megacoat Nano
Spessore inserto 4,58 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO1004203R
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 SO1004203R
Designazione inserto SOMT100420ER
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 4 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Classe di tolleranza M
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 4 pz.
Peso 2 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222083 10
EAN / GTIN 4960664026913
Codice del produttore SOMT100420ER-LDPR1810
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria LD è adatta anche per le grandi profondità di taglio (ap max.= 5 mm) in caso di avanzamento moderato.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornatura di pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.