{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | SOMT100420ER-LD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,58 mm | |
| Rohový rádius R | 2 mm | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 3,5 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 3,5 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | SOMT100420ER-LD PR1810 | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 10,3 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 10,3 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 16 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 16 stupně | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,6 mm | |
| Velikost destiček L | 10 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,5 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,06 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1825 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | SOMT100420ER-LD | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| vhodné pro materiál | Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | M | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 222083 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664026913 | |
| Číslo výrobce | TLS00075 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |