• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SOMT....20ER-LD, para fresas de avance elevado, PR1810

Número de artículo: 222083 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución del filo Redondeado (E)
Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO SOMT100420ER-LD
Grosor de la inserción T 4,58 mm
Radio angular R 2 mm
Recubrimiento Megacoat Nano
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 3,5 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 3,5 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante SOMT100420ER-LD PR1810
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 10,3 mm
Diámetro de la placa de corte d 10,3 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 16 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 16 grados
Diámetro del orificio de fijación 4,6 mm
Tamaño de placa L 10 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,5 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,06 mm
Avance por diente máx. fz 2 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante PR1825
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte SOMT100420ER-LD
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia M
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 222083 10
EAN / GTIN 4960664026913
Número del fabricante TLS00075
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría LD también es adecuada para grandes profundidades de corte (ap máx= 5 mm) con un avance moderado.
No utilizar para fresado helicoidal, en profundidad y de contornos o con paredes fuertemente inclinadas.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.