{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidenausführung |
gerundet (E)
|
|
| Anzahl Schneiden |
4 St.
|
|
| ISO-Code |
SOMT100420ER-LD
|
|
| Eckenradius R |
2 mm
|
|
| Beschichtung |
Megacoat Nano
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
3,5 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Vollnuten |
3,5 mm
|
|
| nass max. |
bedingt geeignet
|
|
| trocken Bearbeitung |
geeignet
|
|
| Luft |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
SOMT100420ER-LD PR1810
|
|
| Grundform |
quadratisch
|
|
| Stärke Schneidplatte S |
4,76 mm
|
|
| Ausführung Schneidplatte |
rechts
|
|
| Länge Schneidkante l |
10,3 mm
|
|
| Durchmesser Schneidplatte d |
10,3 mm
|
|
| Eckenwinkel |
90 Grad
|
|
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) |
16 Grad
|
|
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) |
16 Grad
|
|
| Befestigungslochdurchmesser |
4,6 mm
|
|
| Plattengröße L |
10 mm
|
|
| Schnitttiefe ap, max. |
3,5 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Vollnuten; Besäumen
|
|
| Vorschub pro Zahn min. fz |
0,06 mm
|
|
| Vorschub pro Zahn max. fz |
2 mm
|
|
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
PR1825
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
SOMT100420ER-LD
|
|
| Produktart |
Schneidplatte
|
|
| mit ISO Code |
ja
|
|
| Einsatzrichtung |
rechts
|
|
| geeignet für Material |
Grauguss (K)
|
|
| Toleranzklasse |
M
|
|
| Befestigungsart |
Bohrung
|
|
| Spanbrecher |
ja
|
|
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten |
4 St.
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
2,5
|
| Artikelnummer | 222083 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664026913 | |
| Herstellernummer | TLS00075 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |