Tappi auricolari protettivi uvex x-fit 2212141 arancione SNR 38 dB Misura XL

Codice art.: 2212141
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 2212141
EAN / GTIN 4066853060130
Codice del produttore 2212141
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I tappi auricolari monouso ergonomici e preformati uvex x-fit XL garantiscono un elevato livello di attenuazione e sono quindi adatti all’uso in ambienti estremamente rumorosi.
  • La morbida schiuma dei tappi auricolari offre un elevato comfort anche in caso di utilizzo prolungato.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • tappi auricolari monouso preformati ergonomici
  • Colore: arancione
  • con cordoncino

Caratteristiche di comfort

  • La tecnologia brevettata X-Grip riduce la pressione esercitata nel condotto uditivo e facilita notevolmente la rimozione del tappo

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 352-2 e ai requisiti aggiuntivi relativi all’udibilità dei segnali nella sovrastruttura ferroviaria (S), all’udibilità dei segnali nel traffico stradale (V), all’udibilità dei segnali di avvertimento in generale (W) e all’udibilità dei segnali per i macchinisti (E)
  • Isolamento acustico da 38 decibel – H: 37 dB, M: 36 dB, L: 33 dB
  • adatto all’uso in ambienti estremamente rumorosi