Bouchons d'oreille uvex x-fit 2212141 orange SNR 38 dB Pointures XL

Réf.: 2212141
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
Référence article 2212141
EAN / GTIN 4066853060130
Réf. fabricant 2212141
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les bouchons d’oreille jetables ergonomiques uvex x-fit XL offrent une isolation acoustique très élevée et conviennent donc parfaitement à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
  • La mousse souple du bouchon antibruit offre un grand confort, même en cas d’utilisation prolongée.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • bouchons d’oreille jetables ergonomiques préformés
  • Couleur: orange
  • avec cordon

Caractéristiques de confort

  • La technologie brevetée X-Grip réduit la pression exercée dans le conduit auditif et facilite considérablement le retrait des bouchons

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans le domaine ferroviaire (S), à l’audition des signaux dans le domaine routier (V), à l’audition des signaux d’avertissement en général (W) et à l’audition des signaux pour les conducteurs de train (E)
  • Isolation acoustique de 38 décibels – H: 37 dB, M: 36 dB, L: 33 dB
  • convient à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants