Dop de urechi uvex x-fit 2212141 portocaliu SNR 38 dB mărime XL

Cod articol.: 2212141
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
Cod articol 2212141
EAN / GTIN 4066853060130
Număr producător 2212141
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Dopurile de protecție auditivă de unică folosință uvex x-fit XL, preformate ergonomic, au un grad ridicat de izolare fonică, fiind astfel potrivite pentru utilizarea în medii extrem de zgomotoase.
  • Spuma moale a dopurilor de urechi oferă un confort ridicat chiar și în cazul utilizării îndelungate.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dopuri de protecție auditivă de unică folosință, preformate ergonomic
  • Culoarea: portocaliu
  • Cu şnur

Caracteristici de confort

  • Tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea exercitată în canalul auditiv și, în plus, facilitează în mod semnificativ scoaterea dopului

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în infrastructura feroviară (S), auzirea semnalelor în traficul rutier (V), auzirea semnalelor de avertizare, în general (W), auzirea semnalelor pentru mecanicii de locomotivă (E)
  • Izolare fonică de 38 de decibeli – H: 37 dB, M: 36 dB, L: 33 dB
  • potrivit pentru utilizarea în medii cu nivel extrem de ridicat de zgomot