Špunty do uší uvex x-fit 2212141 oranžové SNR 38 dB velikost XL

Artiklové číslo: 2212141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2212141
EAN / GTIN 4066853060130
Číslo výrobce 2212141
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ergonomicky tvarované jednorázové špunty do uší uvex x-fit XL mají velmi vysokou izolační schopnost, a jsou proto vhodné pro použití v extrémně hlučném prostředí.
  • Měkká pěna špunty do uší poskytuje vysoký komfort i při velmi dlouhém používání.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • ergonomicky tvarované jednorázové chrániče sluchu
  • Barva: oranžová
  • se šňůrou

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Patentovaná technologie X-Grip snižuje tlak v ušním kanálu a navíc znatelně usnadňuje vyjmutí špuntů

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkové požadavky na slyšitelnost signálů v železniční infrastruktuře (S), slyšitelnost signálů v silničním provozu (V), slyšitelnost výstražných signálů obecně (W) a slyšitelnost signálů pro strojvedoucí (E)
  • Zvuková izolace 38 decibelů – H: 37 dB, M: 36 dB, L: 33 dB
  • vhodné pro použití v prostředí s extrémní hlučností

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku