• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa in HMI HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm

Codice art.: 220286 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 8 mm
Lunghezza tagliente Lc 19 mm
Lunghezza complessiva L 64 mm
Diametro codolo DS 8 mm
Angolo di spoglia 32 grado
Profondità di taglio max. L2 8 mm; 19 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,16 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 28 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h$06
Lunghezza codolo LS 36,5 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto HAIMER MILL VHM-Fräser
Diametro posizione libera D1 7,6 mm
Lunghezza della testina L3 19 mm
Lunghezza della spalla 26 mm
Tipo di fresa ISO H
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 0 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Marchio di stampo, specifico del produttore N
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 19 mm
Lunghezza funzionale 64 mm
Peso 41 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB)
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio min. 0,16 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220286 8
EAN / GTIN 4034221161598
Codice del produttore F2004NNH0800CDA
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
350
Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego universale su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con nocciolo cilindrico per una rigidità ottimizzata dell’utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla speciale geometria frontale.

Nota:

Per i portautensili con meccanismo antisfilamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.
Forma HB: ordinare con n. art. 220287.