{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | AlTiN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 3 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 32 grado | |
| Profondità di taglio max. L2 | 2 mm; 3 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,06 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 22 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Lunghezza codolo LS | 43 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Diametro posizione libera D1 | 2,9 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 8 mm | |
| Lunghezza della spalla | 11,2 mm | |
| Tipo di fresa ISO | H | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Elica dinamica | 0 mm | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Marchio di stampo, specifico del produttore | N | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile L1 | 8 mm | |
| Lunghezza funzionale | 58 mm | |
| Peso | 19 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 2 | |
| Profondità di taglio min. | 0,06 mm |
| Codice articolo | 220286 3 | |
| EAN / GTIN | 4034221123251 | |
| Codice del produttore | F2004NNH0300CDA | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |