{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0120 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 45,5 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Diametro tagliente | 12 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | manufacturer tolerance; tolerance class ISO | |
| Diametro collo | 11,4 mm | |
| Lunghezza tagliente | 26 mm | |
| Lunghezza della testina | 26 mm | |
| Lunghezza della spalla | 36,5 mm | |
| Tipo di fresa ISO | H | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Angolo di transizione | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 4 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 32 grado | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,24 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 39 mm | |
| Peso | 118 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Lettera di stampo numero standard | N | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno; Fresatura circolare (fresatura in tondo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 2 | |
| Profondità di taglio min. | 0,24 mm | |
| Profondità di taglio max. | 12 mm; 26 mm |
| Codice articolo | 220286 12 | |
| EAN / GTIN | 4034221161604 | |
| Codice del produttore | F2004NNH1200CDA | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |