{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | AlTiN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 8 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
| Bendras ilgis L | 64 mm | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 8 mm; 19 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,16 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 28 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto ilgis LS | 36,5 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 7,6 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 19 mm | |
| Pečių ilgis | 26 mm | |
| ISO frezos tipas | H | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 0 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją | N | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 19 mm | |
| Veikimo ilgis | 64 mm | |
| Svoris | 41 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | išilginių griovelių frezavimas (FNB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,16 mm |
| Produkto numeris | 220286 8 | |
| EAN / GTIN | 4034221161598 | |
| Gamintojo numeris | F2004NNH0800CDA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |