• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 3mm

Réf.: 220286 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 58 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 32 degrés
Classe de tolérance f9
Largeur du chanfrein de bec 0,06 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 10 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,02 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 3 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 2 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,017 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 6
Longueur queue LS 43 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série HAIMER MILL
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 2,9 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur utile L1 8 mm
Longueur fonctionnelle 58 mm
Poids 19 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,06 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 220286 3
EAN / GTIN 4034221123251
Réf. fabricant F2004NNH0300CDA
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
155
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimisée de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

Remarque(s):

Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.
Type HB à commander avec 220287.