{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Fresa a disco | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente Dc | 40 mm | |
| Larghezza taglio B | 3 mm | |
| Diametro foro di attacco D3 | 13 mm | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) Z | 18 | |
| Lunghezza complessiva L | 6 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 9,2 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | DeepMILL-G | |
| Denominazione originale prodotto | DeepMILL PS13 | |
| Angolo di regolazione | 90 gradi | |
| Angolo di spoglia laterale | 10 gradi | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | FKN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 45 g | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU) | |
| Profondità di penetrazione per taglio | 9,2 mm | |
| Fattore di correzione fz | 1,5 | |
| Profondità di taglio min. | 3 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene |
| Codice articolo | 218232 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001737106 | |
| Codice del produttore | 164409 | |
| Produttore/persona responsabile | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |