• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresa per filettatura interna a 60°, HB7735, Passo: 4mm

Codice art.: 218064 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    190,35 € / 1 articolo
  • da 2 articoli
    158,63 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto da stozzatura di cave senza smusso
Rivestimento TiAlN
Profilo della filettatura Profilo completo V
Numero taglienti 10 pz.
Materiale da taglio HM
Fattore di correzione fz 2,5
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio limitatamente adatta
Aria limitatamente adatta
Lubrorefrigerante sì
Esecuzione dell’inserto neutro
Tipo di filettatura M; M; MF; MF-LH
Angolo di affilatura 60 gradi
Passo della filettatura 4 mm; 4 mm; 4 mm
Diametro esterno D 41 mm
Misura inserto L 41 mm
Avanzamento min. fz 0,15 mm
Avanzamento max. fz 0,15 mm
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HM TIALN
Tipo HB7735
Designazione inserto YHOT41XN40
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC)
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218064 4
EAN / GTIN 4045197447463
Codice del produttore 218064 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
25
Acciaio < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti robusti per fresa per avanzamenti elevati ed elevata produttività.
A 2 taglienti

Uso:

Per filettatura metrica interna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6H.

Nota:

Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).
Avanzamento fz = HB 7720 in acciaio < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dente.
Avanzamento fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dente.