• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki frezarskie do gwintów wewn. 60°, HB7735, skok: 4mm

Nr art.: 218064 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    977,90 PLN / 1 sztuka
  • z 2 sztuki
    814,92 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Powłoka TiAlN
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba ostrzy 10 szt.
Materiał skrawający HM
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj gwintu M; M; MF; MF-LH
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Skok gwintu 4 mm; 4 mm; 4 mm
Średnica zewnętrzna D 41 mm
Wielkość płytki L 41 mm
Posuw, min. fz 0,15 mm
Posuw, maks. fz 0,15 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM TIALN
Gatunek HB7735
Oznaczenie płytki skrawającej YHOT41XN40
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218064 4
EAN / GTIN 4045197447463
Numer producenta 218064 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
25
Stal < 60 HRC
H
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
dwuostrzowe

Zastosowanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.