• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de fresado para roscas interiores 60°, HB7735, Altura de paso: 4mm

Número de artículo: 218064 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    194,64 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    162,20 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Placa de corte
Recubrimiento TiAlN
Perfil de rosca Perfil completo V
Cantidad de cortes 10 ud.
Material de corte MD
Factor de corrección fz 2,5
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de punta 60 grados
Paso de rosca 4 mm; 4 mm; 4 mm
Diámetro exterior D 41 mm
Tamaño de placa L 41 mm
Avance por diente mín. fz 0,15 mm
Avance por diente máx. fz 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HM TIALN
Clase HB7735
Designación plaquita de corte YHOT41XN40
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 218064 4
EAN / GTIN 4045197447463
Número del fabricante 218064 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Dos filos.

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.