• A surcharge was added to this item price.

Fræseplatte til indvendigt gevind 60°, HB7735, Stigning: 4mm

Art.-nr.: 218064 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    1.275,24 DKK / 1 styk
  • fra 2 styk
    1.062,72 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HOG-YHOT41XN40
Gevindtype M; M; MF
flankeafskæringsvinkel, venstre 60 grader
Gevindprofil fuld profil V
Plattestørrelse L 41 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Belægning TiAlN
Type HB7735
produkttype andre skæreplatter
Antal skær 10 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M)
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 22 g
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218064 4
EAN/GTIN 4045197447463
Producentnummer 218064 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
To skær.

Anvendelse:

Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13). Toleranceklasse 6g.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.